Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Normalduebel FL 6-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Normalduebel FL 6-60
CELO Normalduebel FL 6-60
CELO Normalduebel FL 6-60
CELO Normalduebel FL 6-60
CELO Normalduebel FL 6-60
Artikel-Nr.:
     214G-4001990502372
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9660FL
EAN/GTIN:
     4001990502372
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Langer Normaldübel FL • Extralanger Spreizbereich für problemlose Befestigungen in Lochsteinen, alten und porösen Baustoffen • Mehrfach-Flügel-Konstruktion sichert den Dübel gegen das Mitdrehen bei der Montage • Der Kopfbereich ohne Kragen ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage • Typ FL mit Hülse ist gut geeignet bei Überbrückung von Putz, geringen Dämmstoffdicken etc.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
60 mm
Typ:
FL 6-60
Schrauben-Ø:
3,5–4,5 mm
Umkarton:
2700 Stück
Dübel-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, MEA, Dübeltechnik, Dübel, Nylondübel, Kunststoffdübel, Spreizdübel, apolo, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7800
100
€ 4,95*
ab € 0,0587*
€ 0,0843*
1
€ 5,90*
ab € 0,0568*
€ 0,0865*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,0577*
€ 0,0872*
Lager 214
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,0591*
€ 0,0872*
1 Tag
900
100
€ 7,90*
ab € 0,0607*
€ 0,0877*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596167
ab € 1,38*
Zubehör
Gebol
709278
ab € 3,18*
Zubehör
Kaufmann
46.345.03
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.