Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZTE BB 55-1/72/8, TGL, DL18 x 220 mm rund,SB-verp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZTE BB 55-1/72/8, TGL, DL18 x 220 mm rund,SB-verp.
ZTE BB 55-1/72/8, TGL, DL18 x 220 mm rund,SB-verp.
ZTE BB 55-1/72/8, TGL, DL18 x 220 mm rund,SB-verp.
ZTE BB 55-1/72/8, TGL, DL18 x 220 mm rund,SB-verp.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4002730102845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4002730102845
EAN/GTIN:
     4002730102845
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
Einsteckschloss 242 B TGL, Klasse 1

• Zimmertürschloss, Klasse 1 • Für gefälzte Türen • BB-gelocht • Nach DIN/TGL • Dornmaß: 55 mm • Entfernung: 72 mm • 8-mm-Vierkant-Nuss • Kasten geschlossen und verzinkt • Falle und Nuss aus Zinkdruckguss • Mit Stahlriegel • 2-tourig, mit 1 Schlüssel • SB-Variante ohne Verpackung

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29741542
Ausführung:
für gefälzte Türen
Ursprungsland:
Land unbekannt
Herstellerartikelnummer:
242BTGLLS
Herstellername:
Bever & Klophaus GmbH
Markenname:
Bever
Lief.-Art.-Nr.:
242BTGLLS
Richtung:
DIN links
Stulp:
18x220 mm, rund, silberfarbig
Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, einsteck riegelschloß, Schloss, Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschloss, Baubeschläge, Türbeschlag, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 15,41*
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 12,39*
€ 17,26*
1
€ 5,90*
ab € 11,94*
€ 17,67*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 12,50*
€ 17,81*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,98*
€ 17,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.