| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003530109447 Herst.-Nr.: 4003530109447 EAN/GTIN: 4003530109447 |
| |
|
| | |
| Senkkopfschraube, T-STAR plus, VG/TG, WIROX A9J • WIROX A9J-Beschichtung für extrem hohen Korrosionsschutz • Gehärtet, gleitbeschichtet • Senkkopf mit Fräsrippen und T-STAR plus-Antrieb • Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil • 4CUT im auslaufenden Gewindeschaft ab 160 mm Schraubenlänge • ETA-12/0114 VG = Vollgewinde Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Abmessung: | 5,0 x 45 mm | Gewinde: | VG | Antrieb T: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 5x45mm spax torx, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, ABC, I-Stern, Torx, T-Star, plus, ISR, Senkopf, Innensechsrund, Senkkopf, Universalschrauben, Spaxschraube, blau, Senkkopfschrauben, SPAX, verzinkt, 5, 0x45, 5x45, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,79* | ab € 0,0327* | € 0,0442* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,0388* | € 0,0519* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,0485* | € 0,0632* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0493* | € 0,0642* | | | | Lager 214 | | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0485* | € 0,0643* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0485* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 32,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|