| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4005827510585 Herst.-Nr.: 5101101000 EAN/GTIN: 4005827510585 |
| |
|
| | |
| Frankfurter Schaufel SIEGER • Rot pulverbeschichtet, gehärtet Weitere Informationen: | | Größe: | 5 | Ursprungsland: | Deutschland | Blattbreite: | 270 mm | Blattlänge: | 300 mm | Stiel: | ohne | Blattausführung: | mit Dülle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,57* | € 8,16* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,59* | € 8,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,78* | € 8,45* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,78* | € 8,45* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,90* | € 8,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|