| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1094336 Herst.-Nr.: 4005827510585 EAN/GTIN: 4005827510585 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4005827510585, Frankfurter Schaufel Gr.5 rot, gehärtet, o. Stiel, Fabrikat: Ideal Weitere Informationen: | | Blattausführung: | mit Dülle | Größe: | 5 | Blattbreite: | 270 mm | Blattlänge: | 300 mm | Stiel: | ohne | Marke: | Ideal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,45* | € 7,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,50* | € 8,02* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,63* | € 8,21* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,82* | € 8,50* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,94* | € 8,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|