Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel Gr.5rot, gehärtet, o. Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel Gr.5rot, gehärtet, o. Stiel
Frankfurter Schaufel Gr.5rot, gehärtet, o. Stiel
Frankfurter Schaufel Gr.5rot, gehärtet, o. Stiel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827510585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827510585
Suchbegriffe:
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurterschaufel
Frankfurterschippe
Frankfurter Schaufel SIEGER

• Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306306
Größe:
5
Blattlänge:
300 mm
Herstellerartikelnummer:
5101101000
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Blattbreite:
270 mm
Stiel:
ohne
Blattausführung:
mit Dülle
Weitere Suchbegriffe: Stechschaufel, frankfurter schaufel ohne stiel, frankfurter schaufel, Schaufel, IDEAL, Sandschaufel, Schippe, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
167
1
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 8,10*
7 Tage
167
1
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 8,12*
1 Tag
167
1
€ 7,90*
ab € 5,83*
€ 8,39*
Lager 7
141
1
€ 4,79*
ab € 5,83*
€ 8,39*
4 Tage
168
1
€ 4,30*
ab € 5,95*
€ 8,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.