Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatengabel m. Stiel gold m. 4 Bajonettzinken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatengabel m. Stiel gold m. 4 Bajonettzinken
Spatengabel m. Stiel gold m. 4 Bajonettzinken
Spatengabel m. Stiel gold m. 4 Bajonettzinken
Artikel-Nr.:
     214G-4005827670012
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     67000001
EAN/GTIN:
     4005827670012
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
Grabegabel
Spatengabel
Spatengabel IDEAL • Aus speziell gehärtetem Spezialstahl • Gabel goldfarben • Bajonettzinken • Mit Schienenzwinge • Mit Eschen-T-Stiel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
1,8 kg
Stiellänge:
850 mm
Anzahl Zinken:
4 Stück
Kopflänge:
280 mm
Kopfbreite:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: t-stiel spaten, idealspaten, Gartenwerkzeug, Ideal, Gabel, Bajonettgabel, 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
5
Frei Haus
ab € 31,90*
€ 38,29*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 31,94*
€ 41,03*
1 Tag
14
1
€ 5,45*
ab € 32,21*
€ 41,21*
1
€ 4,90*
ab € 31,82*
€ 42,19*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 40,50*
€ 51,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.