Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006209248287 Herst.-Nr.: 024828 EAN/GTIN: 4006209248287 |
| |
|
| | |
| Dübel SX • Kunststoff-Spreizdübel aus Nylon. • Hervorragende Haltewerte in Voll- und Lochbaustoffen durch 4-fach-Spreizung • Ausgeprägter Dübelrand verhindert das Tieferrutschen in das Bohrloch • Spreizdruckfreier Dübelhals verhindert das Beschädigen von Fliesen und Putz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Typ: | SX 8 x 65 | Schrauben-Ø: | 4,5–6,0 mm | Dübellänge: | 65 mm | Umkarton: | 1200 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 4,57* | € 6,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 5,08* | € 7,32* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 5,31* | € 7,75* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,595* | € 7,965* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,62* | € 9,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1062* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|