| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006918131115 Herst.-Nr.: 602-050-10 (1) EAN/GTIN: 4006918131115 |
| |
|
| | |
| Industrie- und Bauschlauch Admi®Star • Für Standardanwendungen • Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storz-Kupplungen • Innen gummiert • Flexibel, verrottungs- u. abriebfest • Erhöhte Flammbeständigkeit • Seele: NR/SBR Gummi, schwarz, glatt • Decke: Polyestergarn, hell, mit Kennstreifen • Temperaturbeständigkeit: von –20 °C bis + 80 °C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ausführung: | C | Innen-Ø: | 50 mm | Schlauchlänge: | 10 m | Betriebsdruck: | 10 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachschlauch 10 bar, Industrie-Bauschlauch, Bau-, und, Industrieschlauch, Industrie-Schlauch, Schlauch, Bau- und Industrieschlauch, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,47* | € 31,42* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,71* | € 31,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,98* | € 31,95* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,42* | € 32,34* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 26,79* | € 34,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,679* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|