Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie- u. BauschlauchAdmi Star C / 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie- u. BauschlauchAdmi Star C / 10m
Industrie- u. BauschlauchAdmi Star C / 10m
Industrie- u. BauschlauchAdmi Star C / 10m
Industrie- u. BauschlauchAdmi Star C / 10m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006918131115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006918131115
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch 10m
bauschlauch
Industrie- und Bauschlauch Admi®Star

• Für Standardanwendungen • Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storz-Kupplungen • Innen gummiert • Flexibel, verrottungs- u. abriebfest • Erhöhte Flammbeständigkeit • Seele: NR/SBR Gummi, schwarz, glatt • Decke: Polyestergarn, hell, mit Kennstreifen • Temperaturbeständigkeit: von –20 °C bis + 80 °C

Weitere Informationen:
Rollenlänge:
10 m
Belastbar bis:
10 bar
udf_EDE_Katalog:
30306825
Ausführung:
C
Betriebsdruck:
10 bar
Schlauchlänge:
10 m
Innen-Ø:
50 mm
Herstellerartikelnummer:
602-050-10 (1)
Herstellername:
KLOTZ technics GmbH & Co.KG
Markenname:
KLOTZ Technics
Weitere Suchbegriffe: flachschlauch 10 bar, Industrie-Bauschlauch, Bau-, und, Industrieschlauch, Industrie-Schlauch, Schlauch, Bau- und Industrieschlauch, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,47*
€ 31,42*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,71*
€ 31,55*
2 Tage
34
€ 6,90*
ab € 24,98*
€ 31,95*
8 Tage
34
€ 4,95*
ab € 25,42*
€ 32,34*
4 Tage
70
€ 4,30*
ab € 26,79*
€ 34,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,471* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.