Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie- u. BauschlauchAdmi-Star C / 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie- u. BauschlauchAdmi-Star C / 10m
Industrie- u. BauschlauchAdmi-Star C / 10m
Artikel-Nr.:
     4012-164315
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602-050-10 (1)
EAN/GTIN:
     4006918131115
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch 10m
bauschlauch
Industrie- und Bauschlauch Admi®Star

• Für Standardanwendungen
• Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen
• Innen gummiert
• Flexibel, Verrottungs- u. abriebfest
• Erhöhte Flammbeständigkeit
• Seele: NR/SBR Gummi, schwarz, glatt
• Decke: Polyestergarn, hell, mit Kennstreifen
• Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis + 80 °C

Weitere Informationen:
Ausführung:
C
Schlauchlänge:
10 m
Innen-Ø:
50 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
KLOTZ Technics
Herstellername:
KLOTZ technics GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
602-050-10 (1)
Weitere Suchbegriffe: flachschlauch 10 bar, 4006918131115, Industrie-Bauschlauch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,41*
€ 31,51*
3 Tage
48
€ 4,79*
ab € 24,69*
€ 31,76*
Lager 4012
57
€ 6,90*
ab € 25,05*
€ 32,21*
7 Tage
58
€ 4,95*
ab € 25,27*
€ 32,55*
4 Tage
58
€ 4,30*
ab € 26,61*
€ 35,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,505* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.