Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laubbesen 45 cm 22 Flachzinken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laubbesen 45 cm 22 Flachzinken
Laubbesen 45 cm 22 Flachzinken
Laubbesen 45 cm 22 Flachzinken
Artikel-Nr.:
     214G-4007105007763
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     2776
EAN/GTIN:
     4007105007763
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
Laubbesen • Stahl, pulverbeschichtet • 22 Stahlzinken • Mit Stieldülle mit 28 mm Durchmesser • Farbe: silber Hinweis: Passender Stiel EAN 4047883001553
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Ausführung:
ohne Stiel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 8,07*
1 Tag
34
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,20*
€ 8,73*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 9,03*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,17*
€ 10,12*
Lager 214
46
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,06*
€ 11,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
02933
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.