Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifboy 50m.Stahlgriff 140cmBeschaffungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greifboy 50m.Stahlgriff 140cmBeschaffungsartikel
Greifboy 50m.Stahlgriff 140cmBeschaffungsartikel
Greifboy 50m.Stahlgriff 140cmBeschaffungsartikel
Greifboy 50m.Stahlgriff 140cmBeschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4007105300536
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01050/140
EAN/GTIN:
     4007105300536
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Greifboy 50, Stahlgriff • Zum Aufsammeln von Müll und Abfall im Innen und Außenbereich • Rutschhemmend kunststoffumspritzte Greifer • Mit Seilantrieb • Zum schnellen Arbeiten auch auf glattem Untergrund • Eloxiertes Aluminiumrohr mit innenliegender Mechanik • Verzinkter Kopf • Material Greifer: Kunststoff • Material Griff: Aluminium Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1400 mm
Gewicht:
374 g
Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, flora greifboy stahlgriff, abfallgreifer metall, abfallgreifer flora, Müll-Beseitigung, Papier-Zange, Greifzange, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 31,34*
€ 39,93*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 31,71*
€ 40,84*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 32,98*
€ 41,72*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 33,92*
€ 47,28*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 70,34*
€ 92,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 408,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
5300512
ab € 13,50*
Ähnlich
FLORA
01040/105
ab € 15,08*
Ähnlich
FLORA
01050/105
ab € 15,58*
Ähnlich
FLORA
01050/75
ab € 212,87*
Ähnlich
FLORA
01070/75
ab € 213,45*
Ähnlich
FLORA
01040/90
ab € 13,79*
Ähnlich
FLORA
01090/90
ab € 293,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.