Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Alltagshilfen
>
Greifhilfe
>
Müllgreifer
>
Artikel
Greifzange kunststoffumspritzter Greifer Länge: 1400 mm, VE = 2 Stück | AN1011
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
Lager 261
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-AN1011
Hersteller:
FLORA
Herst.-Nr.:
01050/140
EAN/GTIN:
4007105300536
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Greifzange kunststoffumspritzter Greifer Länge: 1400 mm, VE = 2 Stück | AN1011
Greifzange mit kunststoffumspritzter Greifer
zum schnellen Arbeiten auf glattem Untergrund
Länge: 1400 mm
Greiferöffnung: 10,5 cm
VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Produkttyp:
Greifzange
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
Kunststoffumspritzter Greifer
Länge mm:
1400
... >
Betrieb
>
Abfallentsorgung
>
Abfallsammler & Abfalleimer
... >
Lager/Umwelt
>
Abfalleimer
>
Abfallsammler & Abfalleimer
Weitere Suchbegriffe:
Greifhilfe für Abfälle
,
Müllgreifer
,
Müllzange
,
Papierzange
,
abfallgreifer metall
,
abfallgreifer flora
,
abfallgreifer
,
Hobelbank
,
Systemarbeitsplatz
,
Systemarbeitsplatz (Werkbank)
,
Werkbank fahrbar
,
Arbeitstischsystem
,
Arbeitstisch
,
Werktische
,
Montagetische
,
Arbeitsplatzausstattung
,
Systemwerkbank
,
Werkbankkombinationen
,
Zubehör Werkbanksystem
,
Zubehör Arbeitstisch
,
Zubehör Werkbank
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4682
1 Tag
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 31,41*
€ 39,80*
Lager 214
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 33,35*
€ 42,60*
Lager 415
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 33,93*
€ 47,00*
Lager 261
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 70,74*
€ 93,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flora Greifboy 90 cm, Metallgr.offene Spitzen
FLORA
01040/90
€ 22,30*
Ähnlich
FLORA Greifboy, Stahlgriff, kunststoffummantelter Greifer, L 210610-YY
FLORA
01040/105
€ 23,02*
Ähnlich
FLORA Greifboy, Stahlgriff, kunststoffumspritzter Greifer, L 210614-YY
FLORA
01050/90
€ 24,43*
Ähnlich
FLORA Greifboy, Stahlgriff, kunststoffumspritzter Greifer, L 210615-YY
FLORA
01050/105
€ 23,98*
Ähnlich
Greifboy 50m.Stahlgriff 75cmBeschaffungsartikel
FLORA
01050/75
€ 26,53*
Ähnlich
Greifboy 70m.Stahlgriff 75cmBeschaffungsartikel
FLORA
01070/75
€ 26,88*
Ähnlich
Greifboy 90m.Stahlgriff 90cmBeschaffungsartikel
FLORA
01090/90
€ 36,84*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.