Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkanister PROFI 6 +3l natur Hünersdorff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelkanister PROFI 6 +3l natur Hünersdorff
Doppelkanister PROFI 6 +3l natur Hünersdorff
Doppelkanister PROFI 6 +3l natur Hünersdorff
Artikel-Nr.:
     214G-4007228804904
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     804900
EAN/GTIN:
     4007228804904
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Doppelkanister PROFI • Polyethylen (HD-PE) • Unverlierbare Kindersicherheitsverschraubung • Mit separatem Ölbehälter für Schmiermittel (z. B. Kettenöl) • Messskala in beiden Behältern • Hohe Standfestigkeit durch breite Auflagefläche • Griffrillen am Boden für sicheren Halt • Aufhängeöse für Tragegurte • Mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrgütern • Für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch, E10-geeignet Lieferung: Inklusive Auslaufrohr mit Verschluss.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
natur
Breite:
362 mm
Höhe:
298 mm
Tiefe:
170 mm
Fassungsvermögen:
6 + 3 l
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister, Doppelkanister, Kanister, Trinkwasserkanister, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 11,78*
€ 16,01*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 12,98*
€ 18,03*
1
€ 4,00*
ab € 13,30*
€ 18,19*
6 Tage
290
4
€ 6,90*
ab € 11,79*
€ 19,03*
Lager 214
51
1
€ 4,30*
ab € 21,30*
€ 29,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,43*
Zubehör
Hünersdorff
796000
ab € 11,83*
Zubehör
Hünersdorff
819800
ab € 6,82*
Zubehör
Hünersdorff
819801
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.