Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4007591576095 Herst.-Nr.: 5087609 EAN/GTIN: 4007591576095 |
| | |
|
| | |
| HAMMERITE Metall-Schutzlack • Direkt auf Rost streichbar - stoppt Rost • Extrem Schlag- und Kratzfest • Rostschutz, Grundierung und Lack in einem • Für blanke, angerostete oder mit Altanstrich versehene Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach Vorbehandlung • Staubtrocken nach ca. 1-2 Stunden • Überstreichbar nach mind 4 Stunden • Ergiebigkeit: ca. 5m2/l bei 2 Anstrichen Hinweis: HA = Hammerschlag, GL = Metallschutzlack glänzend, M =Metallschutzlack matt. Siehe weitere Hammerite Sprühlacke in dieser Warengruppe. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Das Bild zeigt die Schutzlackdose mit der Farbe schwarz. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Farbe: | HA dunkelgrau | Ausführung: | HA = Hammerschlag | Inhalt: | 750 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alkydharzlack, Farbe, Metallschutzlack, Schutzlack, Zinkfarbe, Lack, Rostschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,63* | € 57,88002* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,52* | € 58,37001* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,50001* | € 59,64* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 46,13001* | € 62,08002* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,94001* | € 63,92001* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 15,37667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|