|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214G-4008198710097 Herst.-Nr.: 10009 EAN/GTIN: 4008198710097 |
| |
|
|  |  |
 | Schutzhandschuh Sahara® 100 Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Hohe mechanische Belastbarkeit • Feuchtigkeitsabweisend • Hohe Atmungsaktivität • Hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe • Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten • Gute Ableitfähigkeit • Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung • Zusätzlicher Handgelenkschutz • Silikonfreie Handschuhoberfläche • Trikot, Strickbund • Handrückenfrei Anwendungsbereiche: Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Holz- und Gartenarbeiten, Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Staplerarbeiten, Automobilindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung Material: Nitril, Baumwolle Länge: 235–265 mm Stärke: 0,8 ± 0,05 mm Farbe: gelb Hersteller: Honeywell Safety Products, Elsenheimerstrasse 43, 80687 München, DE, +49451702740, info-germany.hsp@honeywell.com Weitere Informationen:  |  | Größe: | 9 | Markenname: | Honeywell | Schutz nach: | EN 388:2016 3.1.1.1.X. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe kcl, gartenhandschuh, arbeitshandschuhe baumwolle, Schutzhandschuh, Nylonhandschuh, Handschutz, Mehrzweck-Handschuh, KCL, GmbH, Handschuh, Mehrzweckhandschuh, Handschuhe, 00000000 |
|  |  |
|  |  | Angebote (32) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 29 Tage |  | | 10 |  | pro Paar | € 6,95* | ab € 2,36* | € 3,21* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | pro Paar | € 7,60* | ab € 2,98* | € 3,73* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 10 |  | pro Paar | € 5,95* | ab € 3,07* | € 3,82* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 10 |  | pro Paar | € 5,99* | ab € 3,19* | € 3,98* |  |  |  | Lager 214 | |  | | 10 |  | pro Paar | € 4,30* | ab € 4,52* | € 5,58* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 55,80* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|