Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh RewoMech 640, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh RewoMech 640, Gr. 7
Handschuh RewoMech 640, Gr. 7
Handschuh RewoMech 640, Gr. 7
Handschuh RewoMech 640, Gr. 7
Handschuh RewoMech 640, Gr. 7
Handschuh RewoMech 640, Gr. 7
Artikel-Nr.:
     214G-4008198764076
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     64007
EAN/GTIN:
     4008198764076
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh RewoMech® 640 Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Hohe Feinfühligkeit • Frei von Chromat VI Ausführung: • Verstärkte Daumenbeuge und abriebfeste Beschichtung • Härtet nicht aus, Klettverschluss am Handgelenk Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Lagerarbeiten, Feinmechanik Material: Kunstleder, Polyester mit Elasthan Länge: 230–280 mm Stärke: ca. 0,7 mm ± 0,1 mm
Weitere Informationen:
Größe:
7
Ursprungsland:
VR China
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.1.X.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 9,09*
12 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 12,19*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 10,42*
€ 12,81*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,46*
€ 12,97*
Lager 214
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 16,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 16,49*
€ 19,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,52*
€ 18,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 15,35*
€ 18,27
pro Paar
ab 250 Paar
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 164,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
064010141E
ab € 22,94*
Sonstiges
KCL
064011141E
ab € 23,15*
Sonstiges
KCL
064012141E
ab € 7,19*
Sonstiges
KCL
064008141E
ab € 23,08*
Sonstiges
KCL
064009141E
ab € 23,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.