| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008198765783 Herst.-Nr.: 65708 EAN/GTIN: 4008198765783 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh »DumoCut® 657« Zulassung/Norm: EN 388:2003 Eigenschaften: • Hohe Flexibilität • Sehr gutes Tastempfinden • Sehr gute Griffigkeit • Hohe mechanische Belastbarkeit Ausführung: • Nahtloses Trikot • Strickbund • Tiefgetaucht • Nitrilbeschichtung Anwendungsbereiche: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Maschinenbau, Automobil- und Zuliefererindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten Material: Glasfaser, Polyamid, Nitril Länge: 215–285 mm Stärke: 1,2 ± 0,1 mm Farbe: grün-blau, blau Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Ursprungsland: | Pakistan | Schutz nach: | EN 388 3.X.4.1.B. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, arbeitshandschuhe kcl, schnittschutzhandschuh, Handschuh, Handschuhe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,71* | € 8,57* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 8,01* | € 10,24* | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 8,92* | € 11,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 102,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|