| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008297950011 Herst.-Nr.: 595001555 EAN/GTIN: 4008297950011 |
| |
|
| | |
| Erdspieß mit Gartenspot 1-fach • Dichtungsmanschette zum Leuchtmittel • Spritzwassergeschützt, IP 44 • Mit Erdspieß • 1,4 m Gummi-Anschlussleitung • 1 x E 27; max. 80 W; 230 V; 50 Hz • Passend für Leuchtmittel PAR 38 (nicht enthalten) Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenstrahler, Leuchte, Akku, LED, Strahler, Lampe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,86* | € 12,99* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 8,76* | € 13,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,57* | € 14,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|