| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4008297950011 Herst.-Nr.: 4008297950011 EAN/GTIN: 4008297950011 |
| |
|
| | |
| 4008297950011 Erdspieß mit Gartenspot 1-fach - Dichtungsmanschette zum Leuchtmittel - Spritzwassergeschützt, IP 44 - Mit Erdspieß - 1,4 m Gummi-Anschlussleitung - 1 x E 27, max. 80 W, 230 V, 50 Hz - Passend für Leuchtmittel PAR 38 (nicht enthalten) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenstrahler, 4008297950011, Aussenbeleuchtung, Leuchte, LED, Erdspieß mit Gartenspot 1-fach, 28590426, 28590365, Beschaffungsartikel Ritter, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Erdspieß mit Gartenspot 1-fach IP44 1, 4m 1xE27 grün Beschaffungsartikel, Dichtungsmanschette zum Leuchtmittel, Spritzwassergeschützt, IP 44, Mit Erdspieß, 4 m Gummi-Anschlussleitung, 1 x E 27, max. 80 W, 230 V, 50 Hz, Passend für Leuchtmittel PAR 38 (nicht enthalten), Akku, Strahler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,75* | € 13,03* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 9,27* | € 13,47* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,57* | € 13,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|