Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extra Flüssigdünger 1 l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Extra Flüssigdünger 1 l
Extra Flüssigdünger 1 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214G-4009417730100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009417730100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünger
Flüssigdünger
00000000
EXTRA Flüssigdünger NPK-Düngerlösung 7+3+5 • Universaldünger mit Sofort- und Langzeitwirkung, unverzichtbar für jeden Pflanzenfreund • Sichert eine vollständige Ernährung der Pflanzen über einen längeren Zeitraum Aufwandmenge: 1/2 Dosierkappe in 2 l Gießwasser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt:
1 l
Reichweite:
für bis zu 100 l Gießwasser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
94
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,05*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 2,02*
€ 3,06*
1 Tag
94
€ 7,90*
ab € 2,16*
€ 3,27*
14 Tage
114
€ 6,99*
ab € 2,24*
€ 3,38*
Lager 214
105
€ 4,30*
ab € 2,23*
€ 3,41*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 3,41*
€ 4,06
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Flasche
ab 25 Flaschen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Flasche
ab 15000 Flaschen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Flasche
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.