Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axt EURO mit Eschenstiel 1250g OCHSENKOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axt EURO mit Eschenstiel 1250g OCHSENKOPF
Axt EURO mit Eschenstiel 1250g OCHSENKOPF
Axt EURO mit Eschenstiel 1250g OCHSENKOPF
Axt EURO mit Eschenstiel 1250g OCHSENKOPF
Artikel-Nr.:
     214G-4010905209220
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1591398
EAN/GTIN:
     4010905209220
Suchbegriffe:
Fällaxt
Forstaxt
Holzaxt
Universalaxt
Axt OX 209 E EURO • Rheinische Form • Schneide gebrauchsfertig und fein poliert • Eschen-Kuhfußstiel Lieferung: Inklusive Schneidenschutz.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stiellänge:
700 mm
Kopfgewicht:
1250 g
Schneidenbreite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiteraxt, Waldaxt, holzaxt 1250g, fällaxt, Ochsenkopf, III, Handwerkzeuge, Axt, Holzbearbeitungswerkzeuge, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 53,55*
€ 66,76*
5 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 54,95*
€ 68,50*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 54,98*
€ 68,54*
6 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 59,30*
€ 69,48*
Lager 214
79
1
€ 4,30*
ab € 61,58*
€ 78,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
OX E-130-1250
ab € 3,46*
Sonstiges
Gedore
OX E-83 E-0700
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.