Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-LED-Leuchte 3,6V mit 28 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-LED-Leuchte 3,6V mit 28 LED
Akku-LED-Leuchte 3,6V mit 28 LED
Akku-LED-Leuchte 3,6V mit 28 LED
Akku-LED-Leuchte 3,6V mit 28 LED
Artikel-Nr.:
     214G-4011160424120
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     42412
EAN/GTIN:
     4011160424120
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akku-Arbeitsleuchte, mit 28 LED • Lichtleistung: 28 LED mit ca. 52 Lumen • Farbtemperatur: 6400 K • Leistungsaufnahme: 2,5 W • Lebensdauer: ca. 10000 h • Leuchtkapazität: ca. 5 h • Ein-/Ausschalter • Ergonomisch geformtes gummiertes Gehäuse • Abnehmbarer Magnet mit Gummischutzring • Aufhängevorrichtung um 360° frei drehbar • NimH-Akku mit 3,6 V/DC • Inklusive Netzladegerät 230 V/50 Hz,12 V/DC • Verwendung: für den Innenbereich • Geprüft nach DIN EN 60598-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht ca.:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Handlampe, Handleuchte, as schwabe akku handlampe, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, LED-Arbeitsleuchte, LED–Akkuleuchte, Arbeitsleuchte, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 25,66*
€ 38,24*
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 33,36*
€ 40,69*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,29*
€ 42,87*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 32,43*
€ 45,11*
5 Tage
40
1
€ 7,90*
ab € 34,65*
€ 47,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
42824
ab € 49,11*
Ähnlich
as - Schwabe
42810
ab € 47,95*
Ähnlich
as - Schwabe
42820
ab € 31,19*
Ähnlich
as - Schwabe
42411
ab € 27,49*
Ähnlich
as - Schwabe
42303
ab € 8,04*
Ähnlich
as - Schwabe
42211
ab € 4,44*
Ähnlich
as - Schwabe
42823
ab € 41,53*
Ähnlich
as - Schwabe
42422
ab € 18,25*
Ähnlich
as - Schwabe
42413
ab € 6,00*
Ähnlich
Mirka
8295885111
ab € 85,89*
Ähnlich
Mirka
8292605021
ab € 41,68*
Ähnlich
Mirka
8292605011
ab € 30,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.