Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Leuchtstofflampensockel
>
Sockel G23
>
Artikel
AS Schwabe Ersatzleuchtmittel 11W #42211
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-18378-D44-42211
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
42211
EAN/GTIN:
4011160422119
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G23
Sockel G23
leuchtmittel g23 6500k
leuchtmittel g23
Ersatzleuchtmittel 11W Sockel G23 / 2Pin Energieeffizienzklasse: B Lichtstrom: ca. 780Lm Farbtemperatur: 6400K
Weitere Informationen:
Maße (LxBxH):
24 x 3,5 x 2 cm
Ursprungsland:
China
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874
4 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 4,42*
€ 7,68*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 18,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe Akku Inspektionslampe 3+1 Watt 250/500 Lumen mit USB-Ladegerät IP30
as - Schwabe
42824
ab € 49,24*
Ähnlich
as - Schwabe Akku LED Handlampe 6+3 Watt 620/120 Lumen mit USB-Netzteil IP54
as - Schwabe
42810
ab € 46,59*
Ähnlich
as - Schwabe Akku LED Stablampe 2 Watt 200/20 Lumen mit USB-Ladegerät IP20
as - Schwabe
42820
ab € 30,47*
Ähnlich
as - Schwabe LED Handleuchte 10 Watt 670 Lumen 5m H05RN-F 2x1,0 IP44
as - Schwabe
42411
ab € 27,39*
Ähnlich
as - Schwabe Leuchtstoffhandleuchte 8 Watt 300 Lumen 5m H05RN-F 2x0,75 IP20
as - Schwabe
42303
ab € 7,94*
Ähnlich
Akku Stirnleuchte HD150, 2 Watt, IP30
as - Schwabe
42823
ab € 41,98*
Ähnlich
Akku-LED-Leuchte 3,6V mit 28 LED
as - Schwabe
42412
ab € 25,69*
Ähnlich
Energiespar-Magnet-Arbeitsleuchte MAL 20 5m leichte Gummisch 243082-YY
as - Schwabe
42422
ab € 18,21*
Ähnlich
KFZ-Ladekabel 12V, ca. 2m Zigarettenanzünder-Spiral-Anschlus 243080-YY
as - Schwabe
42413
ab € 6,01*
Ähnlich
MIRKA Schleifteller Ø 200 mm, GRIP, 89-Loch
Mirka
8295885111
ab € 83,51*
Ähnlich
Schleifteller Abranet 150mm, 5/16", Grip, 48Loch, Hart
Mirka
8292605021
ab € 40,57*
Ähnlich
Schleifteller Abranet D.150mm 5/16 Zoll MIRKA
Mirka
8292605011
ab € 29,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen