Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenbänder D13 x400mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenbänder D13 x400mm hell verz.
Ladenbänder D13 x400mm hell verz.
Ladenbänder D13 x400mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     214G-4011338007902
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1064000
EAN/GTIN:
     4011338007902
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband verzinkt
ladenband
Ladenband, halbschwere Ausführung D 13 • Rolle passend für 13 mm Dornstärke • Ende spitz • Entfernung Mitte Rolle bis Mitte 4-kant-Loch = 75 mm • Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
400 mm
Material:
Stahl
Breite:
40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
für Dornstärke:
13 mm
Abstand Mitte Rolle bis Vierkantloch:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Band, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
€ 6,95*
ab € 2,29*
€ 3,62*
1 Tag
73
20
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,75*
1 Tag
73
1
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 5,19*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,48*
€ 5,31*
Lager 214
73
1
€ 4,30*
ab € 3,61*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.