Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraub-Haken DI D10mmhell verz./eng


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschraub-Haken DI D10mmhell verz./eng
Aufschraub-Haken DI D10mmhell verz./eng
Aufschraub-Haken DI D10mmhell verz./eng
Artikel-Nr.:
     214G-4011338183507
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1040100
EAN/GTIN:
     4011338183507
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Aufschraub-Haken DI • Zum Aufschrauben • Enger Dornabstand • Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
10-mm-Dorn
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Plattenlänge:
82 mm
Plattenbreite:
30 mm
Abstand Platte und Dorn:
10 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
1
€ 6,95*
ab € 0,98*
€ 1,67*
4 Tage
61
1
€ 8,50*
ab € 1,17*
€ 1,96*
1 Tag
61
20
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,69*
2 Tage
61
1
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,81*
Lager 214
61
1
€ 4,30*
ab € 1,83*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.