Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalltürklinkengrt. Nr. 180 m.Haken hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalltürklinkengrt. Nr. 180 m.Haken hell verz.
Stalltürklinkengrt. Nr. 180 m.Haken hell verz.
Stalltürklinkengrt. Nr. 180 m.Haken hell verz.
Artikel-Nr.:
     214G-4011338230638
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     2180250
EAN/GTIN:
     4011338230638
Suchbegriffe:
Klinkhaken
Klinkhebel
Klinkkrampe
klinkhaken
Stalltürklinken-Garnitur mit Haken • Für Türstärken bis 45 mm • Oberfläche: hell verzinkt Bestehend aus: 1 Klinkhebel, 1 Klinkhaken zum Einschlagen, 1 Klinkkrampe zum Einschlagen, 1 Klinkgriff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Türstärke max.:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Stalltür, Stalltürklinkengarnitur, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
pro Satz
€ 6,95*
ab € 9,97*
€ 14,18*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,79*
ab € 15,17*
€ 21,41*
2 Tage
23
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,21*
€ 21,48*
2 Tage
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,84*
€ 22,57*
Lager 214
23
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,22*
€ 23,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.