Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Gourmettekette vernickelt1,0mm Ro.50m (130x60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gourmettekette vernickelt1,0mm Ro.50m (130x60)
Gourmettekette vernickelt1,0mm Ro.50m (130x60)
Gourmettekette vernickelt1,0mm Ro.50m (130x60)
Gourmettekette vernickelt1,0mm Ro.50m (130x60)
Gourmettekette vernickelt1,0mm Ro.50m (130x60)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645003307
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000900011
EAN/GTIN:
     4011645003307
Suchbegriffe:
Stahlkette
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Gourmettekette Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Oberfläche:
vernickelt
Ø:
1,0 mm
Rolle:
1,25 kg
Abmessungen:
130 x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Zierkette, pösamo gourmettekette, 50m uhrkette, uhrkette 1,0mm, Kette, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,71*
€ 0,97*
6 Tage
50
50
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 0,98*
5 Tage
50
50
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 0,98*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,74*
€ 0,98*
Lager 214
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.