Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette DIN 5686 Zn 1,6 Ro.100m(250x110)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Knotenkette DIN 5686 Zn 1,6 Ro.100m(250x110)
Knotenkette DIN 5686 Zn 1,6 Ro.100m(250x110)
Knotenkette DIN 5686 Zn 1,6 Ro.100m(250x110)
Knotenkette DIN 5686 Zn 1,6 Ro.100m(250x110)
Knotenkette DIN 5686 Zn 1,6 Ro.100m(250x110)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645005806
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000200075
EAN/GTIN:
     4011645005806
Suchbegriffe:
Knotenkette
Stahlkette
knotenkette
Knotenkette, DIN 5686, galvanisch verzinkt Die Trag- und Bruchkraft sind nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Ø:
1,6 mm
b:
7,0 mm
Abmessungen:
250 x 110 mm
t:
23,0 mm
max. kg:
16
Fach:
61
in Baustein:
1,2
Weitere Suchbegriffe: DIN, 5686, Kette, Knotenkette DIN 5686, DIN 5686 Knotenkette, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,50*
3 Tage
3900
100
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,52*
2 Tage
2500
100
€ 7,90*
ab € 0,42*
€ 0,55*
5 Tage
3315
100
€ 4,79*
ab € 0,42*
€ 0,55*
Lager 214
2500
100
€ 4,30*
ab € 0,48*
€ 0,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 63,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.