Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notglieder galZn 4,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notglieder galZn 4,0mm
Notglieder galZn 4,0mm
Notglieder galZn 4,0mm
Artikel-Nr.:
     214G-4011645016505
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100100009
EAN/GTIN:
     4011645016505
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Notglied, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ø:
4,0 mm
Gewicht 100 Stück:
0,775 kg
Hakenöffnung:
4,2 mm
innere Länge:
20,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, kettennotglied 4,0 mm verzinkt, ketten notglied, ketten-notglied verzinkt, Stahl, Notglied, Verbindungsglied, Stahl-Notglied, Kettenverbindungsglied, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
540
1
€ 5,90*
ab € 0,0684*
€ 0,1141*
100
€ 4,90*
ab € 0,1363*
€ 0,2009*
7 Tage
400
100
€ 4,95*
ab € 0,1475*
€ 0,2035*
4 Tage
340
100
€ 4,79*
ab € 0,16358*
€ 0,22358*
Lager 214
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1636*
€ 0,227*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2053*
€ 0,24431
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1953*
€ 0,23241
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1936*
€ 0,23038
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1636*
€ 0,19468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.