Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 4,0 Bundw. 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 4,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 4,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 4,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 4,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 4,0 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     214G-4011645024340
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300513
EAN/GTIN:
     4011645024340
Suchbegriffe:
DIN 763
DIN 763 Gütekette
DIN 763 Rundstahlkette
DIN 763 Stahlkette
Schweißkette, ähnlich DIN 763, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Ø:
4,0 mm
T:
32,0 mm
max. kg:
100
AB:
16,0 mm
Bund:
8,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Gütekette DIN 763, Rundstahlkette DIN 763, Stahlkette DIN 763, Rundstahlkette, Stahlkette, din 763, DIN, 763, (ähnlich), Schweißkette, Kette, Schweißkette DIN 763 (ähnlich), DIN 763 (ähnlich) Schweißkette, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,41*
€ 1,89*
8 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 32,70*
€ 42,7302*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 35,7702*
€ 46,6401*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 35,8002*
€ 47,0202*
Lager 214
8
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 39,0801*
€ 52,0602*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,0602*
€ 61,95164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,27*
€ 61,0113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,5601*
€ 54,21652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,9002*
€ 52,24124
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,56*
€ 51,8364
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,19*
€ 49,0161
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 40,5201*
€ 48,21892
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 39,0801*
€ 46,50532
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,30267* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.