Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Maurerschnur rot/weiss2,0mmx100m auf Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Maurerschnur rot/weiss2,0mmx100m auf Spule
PP-Maurerschnur rot/weiss2,0mmx100m auf Spule
PP-Maurerschnur rot/weiss2,0mmx100m auf Spule
Artikel-Nr.:
     214G-4011645037791
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2400800045
EAN/GTIN:
     4011645037791
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pp 2,0mm 100m
Maurerschnur, Polypropylen • Geflochten • Nach DIN 83307
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Farbe:
rot/weiß
Länge:
100 m
Ø:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 2mm, Polypropylen, DIN, 88307, Schnur, Polypropylen-Maurerschnur, 83307, Maurerschnur DIN 83307, DIN 88307 Maurerschnur, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,64*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 3,64*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,53*
€ 3,65*
1
€ 9,80*
ab € 2,73*
€ 3,92*
Lager 214
17
1
€ 4,30*
ab € 2,96*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.