Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel geschweift galZn 8,0mm-5/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel geschweift galZn 8,0mm-5/16"
Schäkel geschweift galZn 8,0mm-5/16"
Schäkel geschweift galZn 8,0mm-5/16"
Schäkel geschweift galZn 8,0mm-5/16"
Artikel-Nr.:
     214G-4011645051315
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100300008
EAN/GTIN:
     4011645051315
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
bogenschäkel 16mm
schäkel
Schäkel, geschweift, verzinkt Hinweis: Die maximale Tragkraft errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Abmessung:
8,0 mm = 5/16"
h1:
32 mm
b1:
16 mm
Gewicht 100 Stück:
7,2 kg
max. Tragkraft:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: pötz & sand schäkel, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,3815*
€ 0,5474*
7 Tage
200
50
€ 4,95*
ab € 0,4345*
€ 0,5945*
Lager 214
200
50
€ 4,30*
ab € 0,461*
€ 0,6313*
14 Tage
250
50
€ 6,99*
ab € 0,49*
€ 0,67*
1 Tag
200
50
€ 8,50*
ab € 0,4974*
€ 0,6774*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6313*
€ 0,75125
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6213*
€ 0,73935
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6161*
€ 0,73316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5661*
€ 0,67366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5361*
€ 0,63796
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.