Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Schäkel geschweift galZn 8,0 mm-5/16"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PÖSAMO Schäkel geschweift galZn 8,0 mm-5/16"
PÖSAMO Schäkel geschweift galZn 8,0 mm-5/16"
PÖSAMO Schäkel geschweift galZn 8,0 mm-5/16"
PÖSAMO Schäkel geschweift galZn 8,0 mm-5/16"
Artikel-Nr.:
     5417B-p1010632
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645051315
EAN/GTIN:
     4011645051315
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Schäkel geschweift, verzinkt • Die maximale Tragkraft errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Hersteller:
PÖSAMO
Ausführung:
geschweift, Stahl verz.
b1:
16 mm
Abmessung:
8 mm
ca. kg je 100 Stück:
7,2 kg
Durchmesser:
8 mm
max. Tragkraft:
200 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,4974*
€ 0,6774*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 21,365*
€ 28,725*
8 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,585*
€ 28,855*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,10*
€ 29,92*
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 22,81*
€ 31,125*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,92*
€ 35,6048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,51*
€ 33,9269
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,40*
€ 26,656
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,12*
€ 23,9428
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 20,10*
€ 23,919
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,402* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.