Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645051315, Diverse Schäkel geschweift "galZn 8,0mm-5/16"""


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-990815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645051315
EAN/GTIN:
     4011645051315
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
bogenschäkel 16mm
schäkel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645051315, Schäkel geschweift "galZn 8,0mm-5/16""", Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Abmessung:
8,0 mm = 5/16
h1:
32 mm
b1:
16 mm
max. Tragkraft:
200 kg
Gewicht 100 Stück:
7,2 kg
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: pötz & sand schäkel, SCHÄKEL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,4974*
€ 0,6774*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,10*
€ 28,71*
Lager 260
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,615*
€ 28,825*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 22,80*
€ 30,60*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 22,95*
€ 31,285*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,825*
€ 34,30175
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,915*
€ 28,45885
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,905*
€ 27,25695
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,905*
€ 26,06695
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,615*
€ 25,72185
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4323* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.