Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilrolle mit Wirbel galZn f. Seil-Ø b. 8,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrolle mit Wirbel galZn f. Seil-Ø b. 8,0mm
Seilrolle mit Wirbel galZn f. Seil-Ø b. 8,0mm
Seilrolle mit Wirbel galZn f. Seil-Ø b. 8,0mm
Seilrolle mit Wirbel galZn f. Seil-Ø b. 8,0mm
Artikel-Nr.:
     214G-4011645055153
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100900076
EAN/GTIN:
     4011645055153
Suchbegriffe:
Seilrolle
00000000
Seilrolle, mit Wirbel, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ø:
8,0 mm
l:
ca. 85 mm
d1:
ca. 13 mm
D:
30 mm
max. Tragkraft:
80 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 3,90*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,92*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,01*
€ 4,47*
1
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 4,52*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 3,13*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.