Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilrolle mit Wirbel galZn f. Seil-Ø b. 8,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrolle mit Wirbel galZn f. Seil-Ø b. 8,0mm
Seilrolle mit Wirbel galZn f. Seil-Ø b. 8,0mm
Seilrolle mit Wirbel galZn f. Seil-Ø b. 8,0mm
Seilrolle mit Wirbel galZn f. Seil-Ø b. 8,0mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645055153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645055153
EAN/GTIN:
     4011645055153
Suchbegriffe:
Ketten-
Seilezubehör
Befestigungstechnik
Seilrollen
Seilrolle, mit Wirbel, verzinkt
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308554
ø:
8,0 mm
d1:
ca. 13 mm
l:
ca. 85 mm
d:
30 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
2100900076
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. Tragkraft:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Seilrolle, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 3,90*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,92*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,01*
€ 4,47*
1
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 4,52*
5 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 3,13*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.