Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645055153, Diverse Seilrolle mit Wirbel galZn f. Seil-Ø b. 8,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-990849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645055153
EAN/GTIN:
     4011645055153
Suchbegriffe:
Seilrolle
SEILROLLE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645055153, Seilrolle mit Wirbel galZn f. Seil-Ø b. 8,0mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
8,0 mm
d1:
ca. 13 mm
D:
30 mm
l:
ca. 85 mm
max. Tragkraft:
80 kg
Marke:
PÖSAMO
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 3,90*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,92*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,01*
€ 4,47*
1
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 4,52*
5 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 3,13*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.