Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapidglieder gelb-Zn 6,0mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rapidglieder gelb-Zn 6,0mm
Rapidglieder gelb-Zn 6,0mm
Rapidglieder gelb-Zn 6,0mm
Artikel-Nr.:
     214G-4011645058925
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100200092
EAN/GTIN:
     4011645058925
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Rapidglied, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Oberfläche:
gelb verzinkt
Ø:
6,0 mm
Gewicht 100 Stück:
3,63 kg
max. Tragkraft:
200 kg
Öffnung:
7,5 mm
innere Länge:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, kettennotglied vz 6 mm, ketten notglied, ketten-notglied 6mm, Schraubglied, Verbindungsglied, Kettenverbindungsglied, Rapidglied, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,7859*
€ 1,0159*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 62,08*
€ 84,34*
7 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,96*
€ 85,79*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 71,739*
€ 91,049*
Lager 214
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 71,66*
€ 92,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,94*
€ 110,5986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,91*
€ 109,3729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,40*
€ 96,866
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 80,49*
€ 95,7831
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 74,93*
€ 89,1667
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 73,56*
€ 87,5364
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 72,49*
€ 86,2631
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 71,66*
€ 85,2754
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7166* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.