Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Rapidglieder gelb, verzinkt, 6,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Rapidglieder gelb, verzinkt, 6,0mm
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Rapidglieder gelb, verzinkt, 6,0mm
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Rapidglieder gelb, verzinkt, 6,0mm
Artikel-Nr.:
     223-8281203
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645058925
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder

PÖSAMO Rapidglieder gelb, verzinkt, 6,0mm

Rapidglied, verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.036 kg/m
Durchmesser [mm]:
10,0 mm
Nenndicke:
6 mm
Werkstoff:
Stahl (ST)
Ausführung:
Schraubverschluss
Oberfläche:
verzinkt
Breite innen:
14 mm
Länge innen:
45 mm
Öffnung [mm]:
12,0 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
innere Länge [mm]:
69 mm
Verschluss Öffnung:
7.5 mm
ca. kg je100 Stück:
13,8
ca. kg je 100 Stück:
13,8
max. Tragfähigkeit ca. [kg]:
450 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,7859*
€ 1,0159*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 62,08*
€ 84,34*
7 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,96*
€ 85,79*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 71,739*
€ 91,049*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 71,66*
€ 92,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0159*
€ 1,20892
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9659*
€ 1,14942
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7859*
€ 0,93522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 101,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.