Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapidglieder gelb-Zn 6,0 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rapidglieder gelb-Zn 6,0 mm
Rapidglieder gelb-Zn 6,0 mm
Rapidglieder gelb-Zn 6,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1010655
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645058925
EAN/GTIN:
     4011645058925
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Rapidglied, verzinkt
Weitere Informationen:
Nutzlast:
200
Ausführung:
Rapidglied
Oberfläche:
verzinkt gelb
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Tragkraft:
200 kg
Durchmesser:
6 mm
Hersteller:
Pösamo
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, kettennotglied vz 6 mm, ketten notglied, ketten-notglied 6mm, Rapidglied, Schraubglied, Kettenverbindungsglied, Verbindungsglied
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,7859*
€ 1,0159*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 62,08*
€ 84,34*
7 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,96*
€ 85,79*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 71,739*
€ 91,049*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 71,66*
€ 92,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,34*
€ 100,3646
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 78,71*
€ 93,6649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,04*
€ 84,5376
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 64,95*
€ 77,2905
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 63,74*
€ 75,8506
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 62,75*
€ 74,6725
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 62,08*
€ 73,8752
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.