| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4012411202115 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012411202115 |
| |
|
| | |
| Gartenkorb, rund • Aus hochwertigem Kunststoff • Recycelbar • Farbe: grün Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Höhe: | 415 mm | Ø: | 530 mm | Traglast: | 50 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korb, Transportkorb, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,80* | € 14,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 9,91* | € 14,39* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 10,12* | € 15,03* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,74* | € 15,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 12,27* | € 17,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|