Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenkorb 50 kg, grün, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenkorb 50 kg, grün, rund
Gartenkorb 50 kg, grün, rund
Artikel-Nr.:
     4012-702717
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4012411202115
EAN/GTIN:
     4012411202115
Suchbegriffe:
Erntekorb
Gartenkorb
Kartoffelkorb
erntekorb
Gartenkorb, rund

• Aus hochwertigem Kunststoff • Recycelbar • Farbe: grün

Weitere Informationen:
Ø:
530 mm
Höhe:
415 mm
Traglast:
50 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
174
€ 6,90*
ab € 9,80*
€ 14,22*
1 Tag
174
€ 7,90*
ab € 9,91*
€ 14,39*
4 Tage
165
€ 4,30*
ab € 10,12*
€ 15,03*
13 Tage
158
€ 6,99*
ab € 10,74*
€ 15,58*
1 Tag
174
€ 8,50*
ab € 12,27*
€ 17,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.