| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4012789190045 Herst.-Nr.: 2782042 EAN/GTIN: 4012789190045 |
| |
|
| | |
| Türbeschlag, Serie Marseille 1138/42KV/42KVS • HOPPE-Aluminium-Innentür-Rosetten-Garnitur • Geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzungs-Kategorie 3) • Türgriffe mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-Vollstift) • Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion • Rückholfeder und Stütznocken • Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Ausführung: | 8 mm, WC, F1 | Lief.-Art.-Nr.: | 2782042 | für Türstärke: | 37–42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wc-riegel hoppe, bad drücker, türgriff alu, Türdrückergarnitur, Garnitur, Tür, Türbeschlag, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,46* | € 21,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 16,55* | € 21,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,01* | € 22,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,25* | € 23,58* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 24,09* | € 31,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|