Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiGrt138L/3331/3310 SST-LLES1 F1 8PZ-72 67-72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiGrt138L/3331/3310 SST-LLES1 F1 8PZ-72 67-72
SiGrt138L/3331/3310 SST-LLES1 F1 8PZ-72 67-72
SiGrt138L/3331/3310 SST-LLES1 F1 8PZ-72 67-72
SiGrt138L/3331/3310 SST-LLES1 F1 8PZ-72 67-72
Artikel-Nr.:
     214G-4012789688030
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3665008
EAN/GTIN:
     4012789688030
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Schutzbeschlag, Serie Paris 86G/3331/3310/138L • HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257 • PZ-gelocht • Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild • Außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar) • Innen: loser Türgriff • HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm) • Hochfeste, verdeckte Verschraubung • Mit Rückholfeder • Rechts/links verwendbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Türgriffgarnitur
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
3665008
für Türstärke:
42–47 mm
Entfernung:
72 mm
Oberfläche:
F1
Vierkant:
8 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
pro Stück
€ 8,50*
ab € 51,58*
€ 67,00*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,79*
ab € 54,83*
€ 71,18*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 53,15*
€ 71,22*
3 Tage
13
pro Stück
€ 5,90*
ab € 55,18*
€ 71,62*
Lager 214
18
pro Stück
€ 4,30*
ab € 60,00*
€ 79,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3689131
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.