Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiGrt113/2221/2210 LO/LOES1F2 10PZ-92 67-72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiGrt113/2221/2210 LO/LOES1F2 10PZ-92 67-72
SiGrt113/2221/2210 LO/LOES1F2 10PZ-92 67-72
SiGrt113/2221/2210 LO/LOES1F2 10PZ-92 67-72
SiGrt113/2221/2210 LO/LOES1F2 10PZ-92 67-72
Artikel-Nr.:
     214G-4012789698060
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3671846
EAN/GTIN:
     4012789698060
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Schutzbeschlag, Serie London 61G/2221/2210/113 • HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257 • PZ-gelocht • Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild • Außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar) • Innen: loser Türgriff • HOPPE-FDW-Profilstift-Verbindung • Hochfeste, verdeckte Verschraubung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Türgriffgarnitur
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
3671846
für Türstärke:
67–72 mm
Entfernung:
92 mm
Oberfläche:
F2
Vierkant:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, wechselgarnitur pz, Garnitur, Beschlag, Sicherheitsgarnitur, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 39,30*
€ 53,53*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 40,67*
€ 53,94*
28 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 45,24*
€ 58,48*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 45,04*
€ 58,83*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 59,64*
€ 78,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3688824
ab € 4,36*
Zubehör
Hoppe
3688832
ab € 6,08*
Zubehör
Hoppe
3688859
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.