Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiGrt113/2221/2210 LO/LOES1F410 PZ-92 67-72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiGrt113/2221/2210 LO/LOES1F410 PZ-92 67-72
SiGrt113/2221/2210 LO/LOES1F410 PZ-92 67-72
SiGrt113/2221/2210 LO/LOES1F410 PZ-92 67-72
SiGrt113/2221/2210 LO/LOES1F410 PZ-92 67-72
Artikel-Nr.:
     214G-4012789698138
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3671889
EAN/GTIN:
     4012789698138
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Schutzbeschlag, Serie London 61G/2221/2210/113 • HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257 • PZ-gelocht • Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild • Außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar) • Innen: loser Türgriff • HOPPE-FDW-Profilstift-Verbindung • Hochfeste, verdeckte Verschraubung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Türgriffgarnitur
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
3671889
für Türstärke:
67–72 mm
Entfernung:
92 mm
Oberfläche:
F4
Vierkant:
10 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 49,05*
€ 63,80*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,64*
€ 63,86*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 49,24*
€ 64,31*
47 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 51,38*
€ 66,46*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 64,98*
€ 81,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3688824
ab € 4,36*
Zubehör
Hoppe
3688832
ab € 6,08*
Zubehör
Hoppe
3688859
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.