Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 8x1,6x25mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 8x1,6x25mm Wera
Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 8x1,6x25mm Wera
Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 8x1,6x25mm Wera
Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 8x1,6x25mm Wera
Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 8x1,6x25mm Wera
Artikel-Nr.:
     214G-4013288011190
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056240001
EAN/GTIN:
     4013288011190
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
Bit 1/4" für Schlitz-Schrauben, Nr. 800/1 TZ • Ähnlich DIN 3126-C 6,3; ISO 1173 • Zähhart • Torsionsbereich • Für die universelle Verschraubung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenbreite:
8 mm
Klingenstärke:
1,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, wera bit schlitz, schlitz torsions-bit, bit schlitz 8mm, Wera, DIN3126C6, 3126, Bit, DIN, DIN3141, Schltz-Klinge, Schlitz-Bit, QR4337008, 00000000
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,11*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,86*
€ 1,21*
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 1,23*
5 Tage
36
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,89*
€ 1,28*
Lager 214
36
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,97*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056203001
ab € 0,66*
Ähnlich
Wera
05056210001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05056220001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05056225001
ab € 0,65*
Ähnlich
Wera
05056233001
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.