| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4013349570031 Herst.-Nr.: 7802504142 EAN/GTIN: 4013349570031 |
| |
|
| | |
| Werkzeug-Rundbürste • Stahldraht, gewellt • Für den Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Handwerkzeugen • Der kleine Durchmesser dieser Bürste ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten • Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten • Zum Entgraten, Glätten, Kanten verrunden und für Schweißnähte Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Rumänien | max. Drehzahl: | 15000 min-1 | Schaft-Ø: | 6 mm | Bürsten-Ø: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste stahl, rundbürste, schaftrundbürste osborn, Bürste, Rundbürsten, Bürsten, Rund-Bürste, Schaftbürste, Stahldraht-Bürste, Werkzeug-Rundbürste, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,04* | € 4,15* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,03* | € 4,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,05* | € 4,43* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,04* | € 4,43* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,40* | € 5,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|